MTH 23 E 18 UN IC908 Plaquettes de filetage hélicoïdales pour filetages américains généraux.

Réf.: 5607432
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 5607432
EAN / GTIN 7291075220902
Réf. fabricant 5607432
Article hors catalogue L24290 13

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 27 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 3.5 mm, Largeur plaquette (W1) 8 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 18 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 27 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 3.5 mm
  • Largeur plaquette (W1) 8 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Type filetage (TTP_DF2) EXT
  • Nombre filets au pouce (TPI) 18 Threads/″