Microscope à zoom stéréo (bijoux) (220V uniquement) OZG 493

Réf.: OZG 493
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Microscope stéréoscopique

Numéros d’identification et classifications

Référence article OZG 493
EAN / GTIN 4045761170339
Réf. fabricant OZG 493
Article hors catalogue L40250 2837

Description

Description:

  • La série KERN OZG-4 a été développée spécialement pour répondre aux exigences des bijoutiers et des observations de minéraux dans la joaillerie. Ce microscope stéréo avec fonction zoom permet de vérifier le degré de pureté des pierres précieuses et des bijoux et de les travailler
  • Outre leurs très bonnes propriétés optiques, ce modèle forme un ensemble optimal grâce à l’unité de fond noir avec pince à objets fournie (compris dans la livraison)
  • Le KERN OZG 493 est doté d’un support à colonne comprenant de puissantes unités d’éclairage halogènes intégrées à lumière incidente et transmise et un éclairage frontal supplémentaire
  • Il existe en option un grand nombre d’oculaires
  • La livraison comprend une housse de protection, des bonnettes ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
  • Domaine d'application: Bijouterie et joaillerie
  • Applications/Échantillons: Préparations avec focalisation sur l’impression d’espace (profondeur, épaisseur), zoom avec grandissement variable, support spécial pour usinage de pièces, p.ex. bijoux, composants, pierres précieuses

Caractéristique(s):

  • Système optique: Optique Greenough
  • Éclairage à intensité variable
  • Tube 45° incliné
  • Distance interoculaire: 55 mm–75 mm
  • Compensation dioptrique des deux côtés
  • Rapport d'agrandissement: 5,1:1
  • Dimensions totales L×P×H 310×170×350 mm
  • Poids net 6 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires