• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Stylet M3 oxyde de zirconium ø5,0mm, 01-M3-Zi5-L40-ML32-SWC2-BS4

Réf.: K651786
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
Référence article K651786
Réf. fabricant K651786
Article hors catalogue L40700 852
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les palpeurs droits sont utilisés pour détecter des caractéristiques facilement accessibles sur la surface à mesurer.

Caractéristique(s):

  • Longueur effective: 32
  • Filetage: M3
  • Taille / dimension: 0,06 x 0,005 x 0,005 M
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅: 5
  • Matériau de la bille: Oxyde de zirconium
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Carbure
  • Qmark Référence: TM3-5042.5-Z
  • Renishaw Article n°.: A-5004-2966