• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Extension M4, céramique L 200,0mm, 06-M4-L200-CER7

Réf.: K651582
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
Référence article K651582
Réf. fabricant K651582
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Des rallonges sont nécessaires lorsque le point de mesure ne peut pas être atteint avec le palpeur seul, par exemple pour atteindre des caractéristiques dans des alésages et des endroits difficiles d'accès sur la pièce.

Caractéristique(s):

  • Filetage: M4
  • Taille / dimension: 0,21 X 0,02 X 0,02 M
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Qmark Référence: VM4-200-C
  • Renishaw Article n°.: A-5003-0587