• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Etaux autocentrants, Forme B, hexagonal, trempé et bruni, Acier

Réf.: K0644.0201904
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0644.0201904
EAN / GTIN 4059245021055
Réf. fabricant K0644.0201904
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Corps 1.2842.
  • Les balles et le chant hexagonal 1.4112.
  • Ressort de traction 1.4310.
modèle
  • Corps durci et bruni.
  • Boules et hexagones durcis et meulés.
Note
  • Forme B : avec hexagone pour les parois de trous sensibles à la surface.
Application
  • Pour le positionnement centrique et le serrage dans les trous sacrés. Commande par le bas, manuelle ou automatisée par pneumatique ou hydraulique.
Avantages
  • Auto-centration précise.
  • - Tension sans retard.
  • - Grandes voies de réglage.
  • - Faible hauteur de construction.
  • - Faible effet.
caractéristiques techniques
  • Répétabilité ±0,025
  • Précision de rotation ±0,05
Forme A
  • Avec boule adapté pour le serrage dans les trous où de légères empreintes sont acceptables.
Forme B
  • Avec hexagonale pour les surfaces sensibles.
1) Dispositif de montage
  • Goupille pour la détermination exacte de la position des segments de tension.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 11,6 mm
  • H: 20,9 mm
  • H 1 : 16,5 mm
  • H 4 : 2,3 mm
  • D 2 : 15 mm
  • D 1 : M8
  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Etaux autocentrants
  • Surface du composant : trempée et polie
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : trempée et brunie
  • L: 7,5 mm
  • Exécution 1 : Hexagonal
  • A: 5,5 mm
  • Clé en acier Corps de base : 1,2842
  • D 3 : 2,5 mm
  • Type: B
  • L 1 : 18,2 mm
  • H 3 : 10,4 mm
  • L 2 : 14 mm
  • D 4 : M4
  • Ouv.: 7
  • K: 4
  • M : 3,5
  • Couple de serrage max. : 5 Nm
  • Application : pièces usinées
  • Force de serrage max. : 4 kN
  • D = diamètre max. : 22,5 mm
  • D = diamètre min. : 18,5 mm
  • Type de fixation : Serrage intérieur
  • 6 pans : 4 mm
  • Nombre hexagonal : 3

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier