• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Centreerklemmen, Vorm B, zeskant, gehard en gebrunseerd, Staal

Artikelnummer: K0644.0201904
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K0644.0201904
EAN/GTIN 4059245021055
Nummer fabrikant K0644.0201904
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Lichaam 1,2842.
  • Kogels en zeshoek 1,4112.
  • Spanveer 1,4310.
uitvoering
  • Lichaam gehard en gepolijst.
  • Kogels en zeshoek gehard en geslepen.
Opmerking
  • Vorm B: Met zeskant voor wanden met oppervlaktegevoelige gaten.
Toepassing
  • Voor centrale positionering en klemmen in blinde gaten. Bediening van onderaf, handmatig of automatisch via pneumatische of hydraulische systemen.
Voordelen
  • - Precieze zelfcentrering.
  • - Vervormingsvrije klemming.
  • - Grote aanpassingsafstanden.
  • - Lage hoogte.
  • - Een laag trek effect.
technische gegevens
  • Herhaalbaarheid ±0,025
  • Nauwkeurigheid concentriciteit ±0,05
Formulier A.
  • Met kogel die geschikt is voor het vastklemmen in gaten waar lichte indrukken aanvaardbaar zijn.
Formulier B.
  • Met zeskant voor wanden met oppervlaktegevoelige gaten.
1) montagehulpmiddel
  • stift voor de exacte positiebepaling van de klemsegmenten.

Kenmerk:

  • H 2: 11,6 mm
  • H: 20,9 mm
  • H 1: 16,5 mm
  • H 4: 2,3 mm
  • D 2: 15 mm
  • D 1: M8
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Centreerklemmen
  • Oppervlakte component: gehard en geslepen
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gehard en gebrun
  • L: 7,5 mm
  • Uitvoering 1: Zeskant
  • A: 5,5 mm
  • Stalen sleutel Basis: 1,2842
  • D 3: 2,5 mm
  • Vorm: B
  • L 1: 18,2 mm
  • H 3: 10,4 mm
  • L 2: 14 mm
  • D 4: M4
  • SW: 7
  • K: 4
  • M: 3,5
  • Aantrek-draaimoment max.: 5 Nm
  • Toepassing: bewerkte onderdelen
  • Max. spanning: 4 kN
  • D = maximale diameter: 22,5 mm
  • D = diameter min.: 18,5 mm
  • Spannart: Binnenspanning
  • 6-kant: 4 mm
  • Aantal 6-kant: 3

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan