• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

VERROU, Zinc, Clé 27

Réf.: K0526.1183
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K0526.1183
EAN / GTIN 4059245197811
Réf. fabricant K0526.1183
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier et écrou en zinc moulé sous pression.
  • Poignée en T plastique PA6 GF 30.
  • Joint plat en caoutchouc.
modèle
  • Boîtier et écrou chromés.
  • Poignée en T noire.
Note
  • Barre rotative avec poignée en T. Utilisable à droite ou à gauche avec un chemin de fermeture de 90°. La barre rotative peut être prémontée. L’écrou de fixation est conçu d’un côté comme écrou de mise à la terre avec griffes.
  • Protection contre l’eau et la poussière selon IP65.
  • Les barres rotatives verrouillables sont chacune livrées avec 2 clés. Les clés peuvent être retirées dans les deux positions (ouvertes et fermées). La fermeture est à fermeture identique, c’est-à-dire que chaque cadenas peut être ouvert avec la même clé (clé Euro 5333).
  • Langue dans le modèle souhaité, veuillez commander séparément. Chaque langue peut être combinée avec n’importe quel boîtier.
  • *La cote A résulte de la combinaison de la barre rotative et de la langue et est indiquée pour les langues appropriées.
accessoires
  • Languette pour verrou tournant en acier K0523.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Zinc
  • Appellation : VERROU
  • RoHS : vrai
  • SW = largeur de clé : 27
  • S = épaisseur maximale de la paroi : 7 mm
  • Actionnement : poignée en T

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous