Spanjolet, Zink, Sleutelwijdte 27

Artikelnummer: K0526.1183
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K0526.1183
EAN/GTIN 4059245197811
Nummer fabrikant K0526.1183
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing en moer gegoten zink.
  • t-greep plastic PA6 GF 30.
  • Platte pakking rubber.
uitvoering
  • Verchroomde behuizing en moer.
  • t-greep zwart.
Opmerking
  • Turnbuckles met t-greep. Kan worden gebruikt aan de rechter- of linkerkant met een naderingsafstand van 90°. Het draaibare slot kan voorgemonteerd worden aangebracht. De bevestigingsmoer is ontworpen als een geslepen moer met klauwen aan één kant.
  • Beschermd tegen water en stof conform IP65.
  • De afsluitbare spanschroeven worden elk met 2 sleutels geleverd. De sleutel kan in beide standen (open en gesloten) worden verwijderd. De sluiting is hetzelfde, dat wil zeggen dat elke slot kan worden geopend met dezelfde sleutel (EURO sleutel 5333).
  • Bestel de tong afzonderlijk in de gewenste uitvoering. Elke tong kan worden gecombineerd met elke behuizing.
  • *Dimension A is het resultaat van de combinatie van de torsievout en de tong en wordt weergegeven voor de bijpassende tongen.
accessoires
  • Tong voor draaivergrendeling staal K0523.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Zink
  • Benaming: Spanjolet
  • RoHS: ja
  • SW = sleutelwijdte: 27
  • S=max. wanddikte: 7 mm
  • Bediening: T-greep