• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

VERROU, à clés identiques, Zinc, Clé 27

Réf.: K0525.2183
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0525.2183
EAN / GTIN 4059245197804
Réf. fabricant K0525.2183
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier et écrou en zinc moulé sous pression.
  • Bouillon en plastique PA6 GF 30.
  • Joint plat en caoutchouc.
modèle
  • Boîtier et écrou chromés.
  • Grésille noire.
Note
  • Barre rotative avec commande de bouton. Utilisable à droite ou à gauche avec un chemin de fermeture de 90°. La barre rotative peut être prémontée. L’écrou de fixation est conçu d’un côté comme écrou de mise à la terre avec griffes.
  • Protection contre l’eau et la poussière selon IP65.
  • Les barres rotatives verrouillables sont chacune livrées avec 2 clés. Les clés peuvent être retirées dans les deux positions (ouvertes et fermées). La fermeture est à fermeture identique, c’est-à-dire que chaque cadenas peut être ouvert avec la même clé (clé Euro 5333).
  • Langue dans le modèle souhaité, veuillez commander séparément. Chaque langue peut être combinée avec n’importe quel boîtier.
  • *La cote A résulte de la combinaison de la barre rotative et de la langue et est indiquée pour les langues appropriées.
accessoires
  • Languette pour verrou tournant en acier K0523.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Zinc
  • Appellation : VERROU
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : à fermeture identique
  • SW = largeur de clé : 27
  • S = épaisseur maximale de la paroi : 7 mm
  • Actionnement : Mors verrouillable

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier