• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Spanjolet, gelijksluitend, Zink, Sleutelwijdte 27

Artikelnummer: K0525.2183
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K0525.2183
EAN/GTIN 4059245197804
Nummer fabrikant K0525.2183
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing en moer gegoten zink.
  • Plastic GAG PA6 GF 30.
  • Platte pakking rubber.
uitvoering
  • Verchroomde behuizing en moer.
  • Zwarte gag.
Opmerking
  • Roterende bout met tuimelschakelaar. Kan worden gebruikt aan de rechter- of linkerkant met een naderingsafstand van 90°. Het draaibare slot kan voorgemonteerd worden aangebracht. De bevestigingsmoer is ontworpen als een geslepen moer met klauwen aan één kant.
  • Beschermd tegen water en stof conform IP65.
  • De afsluitbare spanschroeven worden elk met 2 sleutels geleverd. De sleutel kan in beide standen (open en gesloten) worden verwijderd. De sluiting is hetzelfde, dat wil zeggen dat elke slot kan worden geopend met dezelfde sleutel (EURO sleutel 5333).
  • Bestel de tong afzonderlijk in de gewenste uitvoering. Elke tong kan worden gecombineerd met elke behuizing.
  • *Dimension A is het resultaat van de combinatie van de torsievout en de tong en wordt weergegeven voor de bijpassende tongen.
accessoires
  • Tong voor draaivergrendeling staal K0523.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Zink
  • Benaming: Spanjolet
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: gelijk sluitend
  • SW = sleutelwijdte: 27
  • S=max. wanddikte: 7 mm
  • Bediening: Knevel afsluitbaar

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan