• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Insert fileté, standard, Acier

Réf.: K0398.10
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K0398.10
EAN / GTIN 4059245151646
Réf. fabricant K0398.10
Article hors catalogue L31350 114431
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Insert fileté en acier ou en acier inoxydable.
modèle
  • passifs.
Exemple de commande
  • Filetage fileté K0398.12
  • Outil de montage K0398.812
Note
  • Les inserts filetés permettent la réutilisation ou la réparation de trous filetés endommagés, arrachés et coincés. La récupération des rebuts de produits de haute qualité est donc également possible.
  • Les inserts filetés conviennent à une utilisation dans différents matériaux, y compris pour les métaux légers et les pièces moulées.
  • Les inserts avec filetage intérieur supérieur à M6 sont livrés avec quatre coins de retrait au lieu de deux. Dérogations dimensionnelles comprises: Pour les filetages énumérés, la classe de tolérance moyenne est valable, c’est-à-dire 6H pour les filetages mères et 6g pour les filetages de boulon. Dimensions restantes ±0,25 mm.
  • Remarque technique, voir le mode d’emploi pour les inserts filetés.
Avantages
  • Installation plus facile et plus rapide.
  • - L’insert est fixé avec des cales afin d’éviter toute torsion due à des torsions ou des vibrations.
  • - En dehors de l’outil de montage, aucun autre outil spécial n’est requis.
Note de dessin
  • 1) Arrière

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : insert fileté
  • PL Acier inoxydable : faux
  • Exécution 1 : Standard
  • Référence outil de montage : 07660-810
  • D 1 = filetage intérieur : M10
  • D 2 = filetage extérieur : M14x1,5
  • Référence des outils de montage : 07660-810
  • Montage du foret fileté : M14x1,5
  • Diamètre de perçage : 12,8
  • Encastrement Ø +0,25 : 14,3
  • Extension foret Ø : 11,5

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous