• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Draadinsert, standaard, Staal

Artikelnummer: K0398.10
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K0398.10
EAN/GTIN 4059245151646
Nummer fabrikant K0398.10
L-nummer L31350 114431
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • draadinsert staal of roestvrij staal.
uitvoering
  • gepassiveerd.
Voorbeeld van bestellen
  • draadinsert K0398.12
  • Montagegereedschap K0398.812
Opmerking
  • Inzetstukken met schroefdraad maken hergebruik of reparatie van beschadigde, gescheurde en vastgelopen draadgaten mogelijk. Dit maakt het ook mogelijk om hoogwaardige producten te recyclen.
  • Inzetstukken met schroefdraad zijn geschikt voor gebruik in diverse materialen, waaronder lichte metalen en gietstukken.
  • Wisselplaten met inwendige schroefdraad groter dan M6 worden geleverd met vier in plaats van twee borgwiggen. Toegestane afmetingen: Voor de vermelde schroefdraden is de tolerantieklasse gemiddeld, d.w.z. 6H voor schroefdraden en 6g voor schroefdraden. Resterende afmetingen ±0,25 mm.
  • Zie voor technische informatie de bedieningsinstructies voor draadbussen.
Voordelen
  • - Eenvoudige en snelle installatie.
  • - De wisselplaat is met wiggen bevestigd, zodat verdraaiing als gevolg van verdraaiing of trillingen wordt voorkomen.
  • - Er is geen ander speciaal gereedschap nodig, behalve voor het installatiegereedschap.
Tekening notitie
  • 1) borgspie

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Draadinsert
  • PL Roestvrij staal: false
  • Uitvoering 1: Standaard
  • Bestelnummer montage gereedschap: 07660-810
  • D 1=binnenschroefdraad: M10
  • D 2=buitenschroefdraad: M14x1,5
  • Bestelnummer inbouwgereedschap: 07660-810
  • Inbouw schroefdraadboor: M14x1,5
  • Inbouwboor Ø: 12,8
  • Inbouwverzinking Ø +0,25: 14,3
  • Uitbreiding boor Ø: 11,5

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan