• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Élément de butée, avec condition, Acier

Réf.: K0032.16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0032.16
EAN / GTIN 4059245032204
Réf. fabricant K0032.16
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • rémunis, bruns.
  • Surfaces d’appui et de butée meulées.
Exemple de commande
  • K0032.12
Note
  • Avec deux éléments de butée et une ou deux vis excentriques de serrage avec une pièce de serrage coulissante avec support, un dispositif de serrage peut être conçu sur mesure à moindre coût.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 35,001 -0,013 mm
  • H 1 : 50,7 mm
  • B : 38 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : élément de butée
  • RoHS : vrai
  • L: 107 mm
  • Version 1 : avec support
  • L 1 : 46,2 mm
  • H 3 : 21,3 mm
  • B 1 : 17 mm
  • B 2 : 24,8 mm
  • Pour = pour vis : M16
  • L 3 : 9,5 mm
  • Trou oblong : ouvert

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier