• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Bevestigingselement, met oplegging, Staal

Artikelnummer: K0032.16
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K0032.16
EAN/GTIN 4059245032204
Nummer fabrikant K0032.16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • getemperd, gepolijst.
  • Grondcontact en stopoppervlakken.
Voorbeeld van bestellen
  • K0032.12
Opmerking
  • Met twee aanslagelementen en een of twee excentrische klemschroeven met schuifbaar klemstuk kan een spaninrichting kosteneffectief worden aangepast.

Kenmerk:

  • H 2: 35,001 -0,013 mm
  • H 1: 50,7 mm
  • B: 38 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: bevestigingselement
  • RoHS: ja
  • L: 107 mm
  • Uitvoering 1: met opleg
  • L 1: 46,2 mm
  • H 3: 21,3 mm
  • B 1: 17 mm
  • B 2: 24,8 mm
  • Voor=voor schroeven: M16
  • L 3: 9,5 mm
  • Lang gat: open

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan