EMBOUT 1/4 TORX TR 30 L 70 MM

Réf.: EXR.130L
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article EXR.130L
EAN / GTIN 3148510258416
Réf. fabricant EXR.130L
Article hors catalogue L60130 2727

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Selon les spécifications Resistorx®
  • Pour vissage manuel

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 5,59
  • d [mm]: 6,0
  • B [mm]: 70
  • L [mm]: 25
  • Resistorx [n°]: TT30
  • [g]: 14