PUNTA LARGA 1/4 RESISTORX - T30

Número de artículo: EXR.130L
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo EXR.130L
EAN / GTIN 3148510258416
Número del fabricante EXR.130L
Número L L60130 2727
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Según las especificaciones de Resistorx®
  • Para atornillar manualmente

Característica:

  • A [mm]: 5,59
  • d [mm]: 6,0
  • B [mm]: 70
  • L [mm]: 25
  • Resistencia [nº]: TT30
  • [g]: 14