Coupe-câbles avec gaines bi-matière, avec œillet intégré pour fixation d’un dispositif antichute brunie 165 mm

Réf.: 95 12 165 T
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 95 12 165 T
EAN / GTIN 4003773080190
Réf. fabricant 95 12 165 T
Article hors catalogue L70010 1710

Description

Description:

  • pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires
  • coupe nette du câble et sans écrasement
  • Ne convient pas aux fils d'acier, aux conducteurs en cuivre écrouis ni aux câbles métalliques
  • tranchants trempés, meulés avec précision
  • coupe facile avec prise d'une seule main
  • avec ergot protecteur
  • charnière vissée réglable, sécurité automatique
  • pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute

Caractéristique(s):

  • Valeur de coupe du câble en Cu, multifilaire : 50mm²
  • Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : Ø 15mm
  • AWG : 1 / 0
  • Protection contre les chutes : oui
  • bruni
  • avec gaines multi-composants, avec œillet de fixation intégré pour la mise en place d'une protection antichute
  • Outils à tétons