PlastiCut® Pince coupante pour tubes flexibles et gaines de protection en plastique renforcé de fibres de verre 185 mm

Réf.: 90 20 185
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Coupe-tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 90 20 185
EAN / GTIN 4003773067122
Réf. fabricant 90 20 185
Article hors catalogue L70010 992

Description

Description:

  • pour la coupe de tubes en plastique à bords fins (par ex. tubes en plastique blindés) et tuyaux, même doublés de tissu, en plastique ou caoutchouc d'un diamètre extérieur max. de 25 mm
  • ne convient pas pour couper les câbles
  • Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage

Caractéristique(s):

  • Capacités de coupe (diamètre) : Ø 25mm
  • Longueur de coupe mm : Ø 25mm
  • en plastique résistant, renforcé de fibres de verre
  • chromé

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange