Pince coupante latérale Kraft L.200mm tête polie

Réf.: 87588215
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87588215
EAN / GTIN 4005887005991
Réf. fabricant 87588215
Article hors catalogue L60010 7601

Description

Description:

  • Convient à tous les fils, même corde à piano
  • Arêtes de coupe de précision trempées par induction pour tous les fils
  • Acier électrique
  • DIN ISO 5749 A.

Caractéristique(s):

  • Hauteur de la tête mm (d): 14 mm
  • Largeur de la tête mm (a): 26 mm
  • Longueur des mâchoires: 34 mm
  • e: 34 mm
  • Fil piano (4): 2,5 mm
  • Fil dur (3): 3,0 mm
  • Fil mi-dur (2): 4,0 mm
  • Fil doux (1): 4,0 mm
  • Tête: poliert
  • Poignées: Gaines multi-composants
  • Hauteur mm (h): 28 mm
  • Longueur mm (L): 210 mm
  • t: 14 mm
  • W: 26 mm
  • Poids: 304 g
  • Largeur mm (b): 60 mm