Pince à bec plat de mécanicien, pince à bec long L.140mm

Réf.: 87569205
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
Type de produit Pinces à becs demi-ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87569205
EAN / GTIN 4005887005458
Réf. fabricant 87569205
Article hors catalogue L60010 6816

Description

Description:

  • Convient pour la préhension, le maintien et le réglage
  • Mâchoires longues, plates-rondes
  • Surfaces de préhension dentées

Caractéristique(s):

  • Hauteur de pointe mm (e): 2 mm
  • Largeur de pointe mm (f): 2.5 mm
  • Hauteur de la tête mm (d): 7.5 mm
  • Largeur de la tête mm (a): 14 mm
  • Longueur des mâchoires: 40 mm
  • L3: 40 mm
  • Tête: poliert
  • Poignées: revêtement plastique
  • Hauteur mm (h): 14 mm
  • Longueur mm (L): 141 mm
  • t: 7,5 mm
  • W: 14 mm
  • Poids: 89 g
  • Largeur mm (b): 52 mm