Établi mobile 5 Tiroir L.760mm x Largeur1200mm x Hauteur1400mm

Réf.: 85030003
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article 85030003
EAN / GTIN 4018754054336
Réf. fabricant 85030003
Article hors catalogue L60010 3979

Description

Description:

  • 5 tiroirs montés sur roulettes en tôle d'acier avec bandes fendues pour la subdivision des tiroirs

Caractéristique(s):

  • Nombre de tiroirs: 5
  • Couleur: vert
  • Hauteur mm (h): 1400 mm
  • Longueur mm (L): 760 mm
  • No.: 96/3
  • Poids kg: 166.500 kg
  • Largeur mm (b): 1200 mm