• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Banco de trabajo móvil 5 Cajón L.760mm x B.1200mm x H.1400mm

Número de artículo: 85030003
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 85030003
EAN / GTIN 4018754054336
Número del fabricante 85030003
Número L L60010 3979

Descripción

Descripción:

  • 5 cajones montados en rodillos de chapa de acero con tiras de ranura para subdivisión de cajones

Característica:

  • Número de cajones: 5
  • Color: verde
  • Altura mm (h): 1400 mm
  • Longitud [mm): 760 mm
  • No.: 96/3
  • Peso kg: 166.500 kg
  • Anchura mm (b): 1200 mm