Clé en croix avec plusieurs profils

Réf.: 838305PB
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 838305PB
EAN / GTIN 3662424101144
Réf. fabricant 838305PB

Description

Description:

  • Bonne accessibilité, ouvre la plupart des portes et éléments dans l'industrie et le bâtiment
  • 9 profils dans un appareil léger, compact et très pratique

Caractéristique(s):

  • Poids : 0,21kg

Livraison:

  • 4 profils carrés : 5 - 6 - 7- 8 - 9 - 10mm (A)
  • 3 profils triangulaires : 7 - 8 -9 - 10 - 11mm (B)
  • 1 profil cylindrique avec fente : 3-5mm (C)
  • 1 profil rond avec compartimentation : 6mm (D)
  • 1 embout avec 2 profils de vis : PH 2 € et fente 7 mm (F), reliés à la clé par une chaîne amovible avec réducteur d'embouts