Grignoteuse jusqu'à 5 mm - BLK 5.0

Réf.: 72323100239
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Grignoteuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 72323100239
EAN / GTIN 4014586848662
Réf. fabricant 72323100239
Article hors catalogue L00030 23

Description

Description:

  • Grignoteuse jusqu'à 5 mm
  • BLK 5.0
  • Grignoteuse puissante pour les travaux de démontage et de découpe difficiles

Caractéristique(s):

  • Consommation nominale 1 200 W
  • puissance de sortie 750 W
  • nombre de courses 750 1/min
  • vitesse de coupe 1,3 m/min
  • acier jusqu'à 400 N/mm² 5 mm
  • acier jusqu'à 600 N/mm² 3,3 mm
  • acier jusqu'à 800 N/mm² 2,5 mm
  • métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm² 7 mm
  • largeur de la voie de coupe 8 mm
  • Ø de plongée avec matrice 43 mm
  • rayon de la plus petite courbe (intérieur/extérieur) 86 / 94 mm
  • câble avec fiche 5 m
  • poids selon EPTA 3,80 kg

Avantage(s):

  • Moteur puissant de 1 200 watts pour des performances exceptionnelles et une excellente maniabilité
  • Possibilité de réaliser des coupes sur des pliages à 90°, par exemple sur des glissières de sécurité ou des réservoirs
  • Direction de coupe réglable sans outil en trois étapes de 90°
  • Rapport puissance/poids optimal
  • Durée de vie élevée du poinçon et de la matrice
  • Grille de protection contre les copeaux sur les fentes d'aération
  • Poignée pivotant à 180°
  • Câble de 5 mètres
  • Acier inoxydable jusqu'à 2,5 mm
  • Vaste gamme d'accessoires

Livraison:

  • 1 matrice (3 13 09 107 00 0)
  • 1 poinçon (3 13 09 110 00 4)
  • 1 poignée supplémentaire

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires