Mordaza hasta 5 mm - BLK 5.0

Número de artículo: 72323100239
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Roedora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72323100239
EAN / GTIN 4014586848662
Número del fabricante 72323100239
Número L L00030 23

Descripción

Descripción:

  • Mordaza hasta 5 mm
  • BLK 5.0
  • Mordaza potente para trabajos pesados de desmontaje y corte

Característica:

  • Potencia nominal 1 200 W
  • potencia 750 W
  • carrera 750 1/min
  • velocidad de corte 1,3 m/min
  • acero hasta 400 N/mm² 5 mm
  • acero hasta 600 N/mm² 3,3 mm
  • acero hasta 800 N/mm² 2,5 mm
  • metales no férricos hasta 250 N/mm² 7 mm
  • ancho de pista de corte 8 mm
  • Ø de inmersión con matriz 43 mm
  • radio de la curva más pequeña (interior/exterior) 86 / 94 mm
  • cable con enchufe 5 m
  • peso según EPTA 3,80 kg

Ventaja:

  • Potente motor de 1.200 vatios para un rendimiento extraordinario combinado con una excelente maniobrabilidad
  • posibilidad de cortar en curvas de 90°, por ejemplo, en barreras de seguridad o tanques
  • dirección de corte ajustable en tres pasos de 90° sin necesidad de herramientas
  • relación óptima entre potencia y peso
  • larga vida útil del punzón y la matriz
  • rejillas protectoras de virutas en las ranuras de ventilación
  • mango giratorio de 180°
  • cable de 5 metros
  • acero inoxidable de hasta 2,5 mm
  • amplia gama de accesorios

Volumen de suministro:

  • 1 matriz (3 13 09 107 00 0)
  • 1 punzón (3 13 09 110 00 4)
  • 1 mango adicional

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios