Oscillateur - MM 700 - MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Basic

Réf.: 72297061000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Machines oscillantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 72297061000
EAN / GTIN 4014586893594
Réf. fabricant 72297061000
Article hors catalogue L00010 3616

Description

Description:

  • Oscillateur - MM 700
  • MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Basic
  • Notre meilleur MultiMaster oscillant pour le secteur automobile

Caractéristique(s):

  • Consommation nominale 450 W
  • puissance de sortie 250 W
  • oscillations 10 000 - 19 500 1/min
  • porte-outil hexagonal
  • changement d'outil QuickIN
  • amplitude 2 x 1,7°
  • câble avec fiche 5 m
  • poids selon EPTA 1,65 kg

Avantage(s):

  • Conçue pour le tronçonnage de vitres et les travaux sur la carrosserie
  • Système anti-vibration: travail durablement sûr et agréable grâce à des vibrations réduites au minimum et à un excellent amortissement du bruit
  • QuickIN: changement d'outil en moins de 3 secondes grâce au système de serrage rapide breveté FEIN sans outil
  • Porte-outil hexagonal pour une transmission optimale du couple
  • Moteur haute performance FEIN 450 W: Moteur haute performance résistant à la fatigue et aux surcharges, avec une forte teneur en cuivre, pour une vitesse de coupe maximale et une progression de travail très rapide
  • Générateur tachymétrique: Vitesses de rotation constantes, même en charge, et régulation électronique en continu de la vitesse de rotation
  • Engrenage métallique: Capacité de charge élevée et durée de vie maximale, car toutes les pièces de l'engrenage sont en métal
  • Câble industriel: Grand rayon d'action grâce à un câble en caoutchouc de 5 mètres à fils fins de qualité industrielle

Livraison:

  • 1 couvercle de protection pour le changement d'outil
  • 1 pierre à aiguiser (6 37 19 010 01 4)
  • 1 coffret à outils en plastique

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires