Oscilador - MM 700 - MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Basic

Número de artículo: 72297061000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Osciladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72297061000
EAN / GTIN 4014586893594
Número del fabricante 72297061000
Número L L00010 3616

Descripción

Descripción:

  • Oscilador - MM 700
  • MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Basic
  • Nuestro mejor MultiMaster oscilante para el sector del automóvil

Característica:

  • Potencia nominal 450 W
  • potencia 250 W
  • oscilaciones 10 000 - 19 500 1/min
  • portaherramientas hexagonal
  • cambio de herramienta QuickIN
  • amplitud 2 x 1,7°
  • cable con enchufe 5 m
  • peso según EPTA 1,65 kg

Ventaja:

  • Diseñado para cortar discos y trabajar en carrocerías
  • Sistema antivibratorio: Trabajo permanentemente seguro y agradable gracias a las mínimas vibraciones y a la excelente amortiguación del ruido
  • QuickIN: Cambio de herramienta en menos de 3 segundos gracias al sistema patentado de sujeción rápida sin herramientas FEIN
  • Portaherramientas hexagonal para una óptima transmisión del par de giro. Motor de alto rendimiento FEIN de 450 W: Motor de alto rendimiento continuo y a prueba de sobrecarga con alto contenido de cobre para una velocidad de corte máxima y un avance de trabajo más rápido
  • Tacogenerador: Velocidades constantes incluso bajo carga y regulación electrónica de la velocidad sin escalonamiento
  • Engranaje metálico: Alta capacidad de carga y máxima vida útil gracias a que todas las piezas del engranaje son de metal
  • Cable industrial: Gran radio de acción gracias al cable de goma de hilo fino de 5 metros de longitud en calidad industrial

Volumen de suministro:

  • 1 tapa de protección para el cambio de herramientas
  • 1 piedra de afilar (6 37 19 010 01 4)
  • 1 estuche de plástico para herramientas

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios