Ruban adhésif de renforcement et cerclage Scotch® 8959, Transparent, 1380 mm x 45 m

Réf.: 7000008397
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000008397
EAN / GTIN 08021684084478
Réf. fabricant 7000008397

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Haute résistance à l'abrasion et à l'humidité
Haute résistance à la déchirure dans le sens de la longueur et de la largeur
Largeur totale: 1380 mm
Résiste aux conditions d'expédition et de transport rudes

Description:

Le ruban adhésif 8959 est un ruban multi-usage qui est renforcé de fils croisés de fibre de verre destiné principalement aux applications d'emballage et de renforcement.

Caractéristique(s):

Grâce à la protection assurée par
Optimise la résistance de l'emballage en cas d'application à l'extérieur et à l'humidité.
Bonne accroche sur les cartons à pâte recyclée.
Adhésion agressive sur cartons et autres surfaces
Défie les conditions d'expédition et de transport difficiles// défie les conditions d'expédition et de transport difficiles

Remarque(s):

Conditionnement de produits de poids moyen
Fermeture d'emballage lourd
Jointage transversal
Cerclage
Scellage et palettisation