Scotch® Bidirectionele filamenttape 8959, transparant, 1380 mm x 45 m

Artikelnummer: 7000008397
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000008397
EAN/GTIN 08021684084478
Nummer fabrikant 7000008397

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Hoge slijtvastheid en vochtbestendigheid
Hoge scheursterkte in langs- en dwarsrichting
Totale breedte: 1380 mm
Bestand tegen ruwe verzend- en transportomstandigheden

Omschrijving:

De Scotch® Bidirectionele filamenttape 8959 is een stevige tape voor het afdichten van dozen met een uitstekende hechting die ook bestand is tegen kerven, slijtage, vocht, opschuren en splitsen in de lengte en in horizontale richting.

Kenmerk:

Extra beveiliging - dankzij draden over de hele lengte en breedte van de tape is het moeilijk deze met de hand af te scheuren in welke richting ook
Glasvezeldraden lopen in een bidirectioneel patroon, wat een hoge treksterkte oplevert in de breedte en de lengte van de tape
Ideale sterkte voor zware pakketten en overzeese/exportverpakking en ‑verzending
Agressieve lijm hecht op vezelplaat en andere ondergronden
Bestand tegen ruwe transport- en behandelingsomstandigheden

Tip:

Bundelen van middelzware producten
Sluiten van zware dozen
Vastmaken
Riemen
Sluiten en palletiseren