Tuyau flexible de nettoyage de tuyaux

Réf.: 6.392-401.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 6.392-401.0
EAN / GTIN 4054278132402
Réf. fabricant 6.392-401.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Le tuyau flexible haute pression (DN 8) pour un nettoyage minutieux des tuyaux. Longueur de 10 m. Raccord fileté pour buse G1/4″.

Caractéristique(s):

  • Pression : 640 bars
  • poids avec emballage : 3,3 kg
  • Longueur : 10 m
  • Diamètre nominal : 8 mm

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier