Manguera de limpieza de tuberías

Número de artículo: 6.392-401.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Color negro
Tipo de conexión, Salida Rosca
Tamaño, Rosca 1/4 pul
Tipo de producto Schlauch
Forma del tubo flexible recta
Material tubo flexible Plástico
Diámetro interior tubo flexible 8 mm
Longitud total 10 m
Presión de funcionamiento máx. 640 bar
Conexión Salida
Aptitud para Líquidos

Identificación y clasificación

Número de artículo 6.392-401.0
EAN / GTIN 4054278132402
Número del fabricante 6.392-401.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

La manguera flexible de alta presión (DN 8) para una limpieza exhaustiva de tuberías. 10 m de largo. Conexión roscada para tobera G1/4″.

Característica:

  • Presión: 640 bar
  • peso incluyendo embalaje: 3,3 kg
  • Longitud: 10 m
  • Diámetro nominal: 8 mm