Jeu de valises à outils “XXL III electric” 100 pièces 100

Réf.: 680530 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Type de rangement d'outils: Compartiments souples
  • Propriété de la valise: apte au transport aérien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant XXL III electric
Nombre de pièces 100
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente; Tournevis pour Phillips; Tournevis à profil mixte Pozidriv/vis à fente; Tournevis hexagonal
Type de rangement d'outils Compartiments souples
Propriété de la valise apte au transport aérien
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 680530 100
EAN / GTIN 4010995441289
Réf. fabricant 05138070002

Description

Exécution:

Jeu d’outils d’électricien très complet dans une valise trolley antichocs. 2 grandes roues permettent de déplacer aisément la valise sur des marches et des surfaces difficiles. Le déploiement des 4 jambes latérales permet une position de prélèvement surélevée des outils hors de la valise; la valise sert également de marchepied antidérapant.

Avantage(s):

Caractéristiques principales de la valise:
  • Utilisation comme marchepied antidérapant.
  • Points de fixation pour lampe de travail magnétique.
  • Etabli mobile avec assistance de mesure et de sciage.
  • Fonction trolley avec poignée télescopique extensible.
  • Les amortisseurs empêchent toute fermeture involontaire.
  • Offre beaucoup de place pour les outils supplémentaires.

Livraison:

Tournevis VDE pour vis à fente: 1 de chaque réf. 3,5; 5,5; 6,5
Tournevis VDE pour Phillips: 1 de chaque réf. 1; 2
Tournevis VDE pour vis mixtes (à fente/PZ): 1 de chaque réf. 1; 2
Tournevis traité pour vis à fente: 1 pièce réf. 3,5
Niveau à bulle pour électriciens: 1 pièce réf. 400 mm
Mètre pliant pour électriciens: 1 pièce réf. 2 m
Jeu d’outils de perçage de trous de cheville: 1 pièce
Jeu d’outils slimVario® electric: 1 pièce
Jeu de clés mâles coudées 6 pans à tête sphérique dans un support: 9 pièces (réf. 1,5 – 10 mm)
Clés universelles: 1 pièce
Pinces à dénuder automatique: 1 pièce réf. 0,03 – 16 mm2
Pince à sertir pour embouts de câbles: 1 pièce réf. 0,08 – 16 mm2
Pince à sertir pour cosses isolées et contacts: 1 pièce réf. 0,5 – 6 mm2
Coupe-câbles VDE: 1 pièce réf. 180 mm
Pince à becs demi-ronds VDE, droite: 1 pièce réf. 200 mm
Pinces coupantes diagonales VDE: 1 pièce réf. 160 mm
Pince coupante diagonale hautes performances VDE BiCut®: 1 pièce réf. 200 mm
Pince pour installations électriques VDE TriCut: 1 pièce réf. 170 mm
Pince clé: 1 pièce 813770 réf. 250
Couteau à dégainer pour câbles: 1 pièce réf. 4 – 28 mm
Lampe de poche à LED, laser et éclairage UV: 1 pièce
Marteau pour électriciens: 1 pièce réf. 300 g
Scie à archet pour électriciens: 1 pièce réf. 150 mm
Testeur de tension: 1 pièce
Jeu d’embouts XLSelector Y-Bit 25 mm: 1 pièce
Décapsuleur Softfinish®: 1 pièce