• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Surtido de maletas para herramientas “XXL III electric” 100 piezas, Cantidad de herramientas: 100

Número de artículo: 680530 100
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de almacenamiento Bolsillos portaobjetos
Embalaje Maletín
Número de piezas incluidas 100 ud.
Denominación del fabricante XXL III electric
Propiedad Se puede llevar en avión
Movilidad +++
Suministro de energía Sin suministro de energía
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 680530 100
EAN / GTIN 4010995441289
Número del fabricante 05138070002
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Ejecución:

Completo surtido de herramientas para electricista en una maleta con ruedas resistente a los golpes. 2 ruedas grandes permiten que la maleta ruede cómoda y suavemente por los escalones y terreno intransitable. Al plegar las 4 patas laterales se consigue una posición de extracción de las herramientas de la maleta más elevada; además, la maleta sirve como peldaño antideslizante.

Ventaja:

Lo más destacado del maletín:
  • Uso como peldaño antideslizante.
  • Puntos de fijación para lámpara de trabajo magnética.
  • Banco de trabajo móvil con ayuda de medición y sierra.
  • Función de maleta de ruedas con mango telescópico extensible.
  • Los amortiguadores evitan el cierre accidental.
  • Ofrece mucho espacio para herramientas adicionales.

Volumen de suministro:

Destornillador VDE para ranura: 1 ud. de cada tam. 3,5; 5,5; 6,5
Destornillador VDE para Phillips: 1 ud. de cada tam. 1; 2
Destornillador VDE-PlusMinus para ranura PZ: 1 ud. de cada tam. 1; 2
Destornillador con caperuzón de montaje para ranura: 1 uds. tam. 3,5
Nivel de burbuja para electricistas: 1 ud. tam. 400 mm
Metro plegable para electricistas: 1 ud. tam. 2 m
Juego de martillos para agujeros de clavijas: 1 ud.
Juego de herramientas slimVario® electric: 1 ud.
Juego de destornillador acodado de cabeza esférica de 6 caras en soporte: 9 piezas (tam. 1,5 – 10 mm)
Llave universal: 1 ud.
Alicates pelacables automáticos: 1 ud. tam. 0,03 – 16 mm2
Alicate de engarce para virolas de cable: 1 ud. tam. 0,08 – 16 mm2
Alicates de engarce para terminales de cable y contactos aislados: 1 ud. tam. 0,5 – 6 mm2
Cizalla para cables VDE: 1 ud. tam. 180 mm
Alicate de boca redonda plana VDE, recto: 1 ud. tam. 200 mm
Alicate de corte lateral VDE: 1 ud. tam. 160 mm
Alicates de corte lateral de alto rendimiento VDE BiCut®: 1 ud. tam. 200 mm
Alicate de instalación VDE TriCut: 1 ud. tam. 170 mm
Tenazas llave: 1 ud. n.° 813770 tam. 250
Cuchilla pelacables: 1 ud. tam. 4 – 28 mm
Linterna de bolsillo con LED, láser y luz UVA: 1 ud.
Martillo para electricista: 1 ud. tam. 300 g
Sierra de arco para electricista: 1 ud. tam. 150 mm
Comprobador de tensión: 1 ud.
Juego de puntas XLSelector, puntas en Y de 25 mm: 1 ud.
Abridor de botellas Softfinish®: 1 ud.