Flexible d’aspiration Ø 35 mm, L 2,5m, R 58/35 mm

Réf.: 631752000
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
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631752000
EAN / GTIN 4007430443939
Réf. fabricant 631752000

Description

Description:

  • Avec articulation rotative et raccord à baïonnette

Caractéristique(s):

  • Connexion à baïonnette : 1
  • Compensation de rotation : des deux côtés
  • Description du produit : avec joint pivotant et raccord à baïonnette
  • Longueur du tuyau : 2,5 M.
  • Ø du tuyau, extérieur : 45 mm
  • Ø du flexible, intérieur : 38 mm