• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Manguera de aspiración Ø 35mm,L-2,5 m,C-58/35mm

Número de artículo: 631752000
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
Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631752000
EAN / GTIN 4007430443939
Número del fabricante 631752000

Descripción

Descripción:

  • Con articulación giratoria y pieza de conexión bayoneta

Característica:

  • Conexión de bayoneta: 1
  • Compensación de rotación: Ambos lados
  • Descripción del producto: Con junta giratoria y pieza de conexión de bayoneta
  • Longitud de manguera: 2,5 m.
  • Manguera Ø, exterior: 45 mm
  • Ø de manguera, interior: 38 mm