poignée 1″ 700 mm

Réf.: 6195900
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6195900
EAN / GTIN 4010886619599
Réf. fabricant 6195900

Description

Description:

Poignée de 700 mm de long avec verrouillage à goupille, Compatible avec le bloc coulissant à tête carrée GEDORE (2187 K) ou la tête à cliquet (2193 U-10 K), Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 700 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non