Losse schuifgreep tbv 2187

Artikelnummer: 6195900
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6195900
EAN/GTIN 4010886619599
Nummer fabrikant 6195900

Omschrijving

Omschrijving:

Handgreep 700 mm lang met pinslot, Compatibel met GEDORE-schuifblok met vierkante kop (2187 K) of ratelkop (2193 U-10 K), GEDORE-vanadium staal 31CrV3

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 700 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: geen