Clé polygonale double, fortement contre-coudée 13X14 mm

Réf.: 615900 13X14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
232 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 13 mm
Ouverture de clé 2 14 mm
Longueur de clé L 239 mm
⌀ bague maximal D1 max 22 mm
⌀ bague maximal D2 max 23 mm
Surface phosphatée
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 615900 13X14
EAN / GTIN 4045197385406

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 838 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier