Combinaison indus. manches longues D116

Réf.: 615111008800D116
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
Couleur marineblau
Taille de confection DE 116
Type de produit Combinaisons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 615111008800D116
EAN / GTIN 7330509126318
Réf. fabricant 615111008800D116

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton, sergé, 320 g/m²

Poches
Poches arrière, renforcées
Poche mètre
Poches poitrine avec rabat
Poche extérieure de protection du genou

Détails
Couture d'entrejambe renforcée
Élastique réglable à la taille
Boutons métalliques
Finition
Bout de manche réglable

Fermeture frontale
Fermeture frontale avec bouton verni

Description:

  • Expérimentez confort et liberté de mouvement tout en vous protégeant efficacement de la saleté et des éclaboussures
  • Idéal à utiliser avec nos protections de genoux confortables et fiables, certifiées EN 14404 : articles 4018, 4000 et 4008

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure