• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Buzo D116

Número de artículo: 615111008800D116
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
Color marineblau
Talla de confección DE 116
Tipo de producto Mono

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 615111008800D116
EAN / GTIN 7330509126318
Número del fabricante 615111008800D116

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% algodón, sarga, 320 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros, reforzados
Bolsillo para regla
Bolsillos de pecho con solapa
Bolsillo exterior para protección de rodillas

Detalles
Costura de entrepierna reforzada
Elástico ajustable en cintura
Botones metálicos

Acabado
Terminación de mangas ajustable

Cierre delantero
Cierre delantero con botón de charol

Descripción:

  • Experimenta la comodidad y la libertad de movimientos mientras te proteges eficazmente de la suciedad y las salpicaduras
  • Ideal para usar junto con nuestras cómodas y fiables rodilleras certificadas según EN 14404: artículos 4018, 4000 y 4008

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide