• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Gants de protection N/A Pointures XS Pointures XS

Réf.: 6016606
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

Identification et classification

Référence article 6016606
EAN / GTIN 4048612086100
Réf. fabricant 6016606
Article hors catalogue L01690 194
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Le gant uvex u-fit ft se distingue par sa bonne résistance mécanique. En même temps, il offre une protection fiable contre l’huile et les salissures pour les activités de montage légères.

Caractéristique(s):

  • Type de produit: Gant de protection
  • Nom du produit: uvex u-fit ft
  • Type de produit: Gants de protection contre les produits chimiques
  • Couleur (filtre): bleu
  • Exécution: avec bord roulé
  • Revêtement: Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Réf.: XS
  • Réutilisation: À usage unique (NR)
  • Matière extérieure: Sans doublure

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous