uvex Guantes de protección u-fit ft Talla XS

Número de artículo: 6016606
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Guantes protectores frente a productos químicos

Identificación y clasificación

Número de artículo 6016606
EAN / GTIN 4048612086100
Número del fabricante 6016606
Número L L01690 194
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • El uvex u-fit ft se caracteriza por su buena resistencia mecánica. Al mismo tiempo, ofrece una protección fiable contra el aceite y la suciedad para trabajos de montaje ligeros.

Característica:

  • Tipo de producto: Guante de protección
  • Nombre del producto: uvex u-fit ft
  • Tipo de producto: Guantes protectores frente a productos químicos
  • Color (filtro): azul
  • Modelo: con borde enrollado
  • Recubrimiento: Caucho nitrílico (NBR)
  • Tamaño: XS
  • Reutilización: Desechable (NR)
  • Material de cubierta: Sin forro