TRI 16RK-5.0-0.2 IC908 Plaquettes de fraisage de gorges et de rainures à trois coupes

Réf.: 6003641
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHAMSLIT
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6003641
EAN / GTIN 7291075218381
Réf. fabricant 6003641
Article hors catalogue L24060 364

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Diamètre cercle inscrit (IC) 15.9 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 15.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 3

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "CHAMSLIT" Afficher tout