TRI 16RK-5.0-0.2 IC908 Triple-Edged Groove Milling Inserts

Artikelnummer: 6003641
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMSLIT
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6003641
EAN/GTIN 7291075218381
Nummer fabrikant 6003641
L-nummer L24060 364

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, diameter binnencirkel (IC) 15,9 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Diameter incirkel (IC) 15,9 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
  • Aantal snijkanten 3

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "CHAMSLIT" Bekijk alles