MARTOR 594 , 1 par carton individuel sur carte

Réf.: 594.03
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
Type de produit Cutters

Numéros d’identification et classifications

Référence article 594.03
EAN / GTIN 4002632800702
Réf. fabricant 594.03
Article hors catalogue L60170 298

Description

Description:

Objectif du ARGENTAX RAPID ? Venir à bout des cartouches de silicone. Il est équipé de deux lames. La petite lame pointue entaille et tranche le filetage. La lame rectangulaire découpe la douille selon le diamètre souhaité. Vous pouvez rapidement vous consacrer à votre tâche initiale – renouveler les joints.
Matériau de base: Plastique

    Deux fonctions
    Une cartouche de silicone récalcitrante ? Un filetage à couper ? Une douille trop mince ? Le ARGENTAX RAPID est l'outil qu'il vous faut !

    Pour gauchers ou droitiers

    Droitier ? Gaucher ? Peu importe, avec le ARGENTAX RAPID vous travaillez toujours avec précision. Il s'adapte à chaque main.

    Oeillet pratique

    Cet outil de coupe spécifique est lui aussi pourvu de l'œillet de fixation si pratique. Vous pouvez ainsi ranger le ARGENTAX RAPID en lieu sûr et le retrouver rapidement.

    Emmenez-le en toute sécurité

    L'outil de coupe dispose d'un embout de protection, afin que vous puissiez l'emmener en toute sécurité. L`embout recouvre la lame pointue. Le tranchant de la deuxième lame doit être replié dans le manche.

Caractéristique(s):

  • Longueur : 131 mm
  • Poignée : poignée standard
  • Lame escamotable
  • Sécurité de transport : capuchon de protection
  • Déclencheur : main
  • Ergonomie : ergonomique
  • Matériaux de coupe principaux : capuchon de cartouche
  • Propriétés d'abrasion : protection simple contre l'abrasion
  • Support/œillet : oui
  • Agrafeuse : non
  • Matériau de base : plastique
  • Softgrip : non
  • Détectable par métal : non
  • Épaisseur de la lame (couteau jetable) : 0,30 mm
  • Lames de rechange dans le manche : non
  • Changement de lame sans outil : non
  • Changement de lame verrouillable : non

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires