MM ETR.500A27R125-6T08 90 IC908 Torodial 6 Flute Interchangeable Solid Carbide Milling Heads

Réf.: 5622266
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5622266
EAN / GTIN 7291075166057
Réf. fabricant 5622266
Article hors catalogue L24060 1040

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.48″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T08
  • Diamètre coupant (DC): 1/2″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.27″
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Longueur hors tout (OAL): 0.963″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.48″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T08
  • Rayon (RE): 1/8″
  • Diamètre coupant (DC): 1/2″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.27″
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Angle d'hélice denture (FHA): 30 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.65″
  • Longueur hors tout (OAL): 0.963″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 9 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout