• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

MM ETR.500A27R125-6T08 90 IC908 Cabezas de Metal Duro Integral Toroidales de 6 Labios para Fresado

Número de artículo: 5622266
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5622266
EAN / GTIN 7291075166057
Número del fabricante 5622266
Número L L24060 1040

Descripción

Descripción:

  • Cabezales de corte modulares
  • Diámetro de toma, lado de la máquina (DCONMS): 0,48″
  • Características de la interfaz T08
  • Diámetro del filo de corte (DC): 1/2″
  • Longitud máxima del filo de corte (APMX): 0,27″
  • Número de filos de corte (NOF): 6
  • Longitud total (OAL): 0,963″.

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.48″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Radio de punta (RE): 1/8″
  • Diámetro de corte (DC): 1/2″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.27″
  • Número de labios (NOF): 6
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 30 Degrees
  • Longitud funcional (LF): 0.65″
  • Longitud total (OAL): 0.963″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 9 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos