Jeu de numéros de course, 6 mm

Réf.: 56036806
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
Type de produit Poinçons à marquer manuels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56036806
EAN / GTIN 4022668368069
Réf. fabricant 56036806
Article hors catalogue L60010 4914

Description

Description:

  • Pour les pièces d'une résistance de 600 – 800 N / mm²
  • Dureté de gravure 58 – 60 HRC, police selon DIN 1451 ; 0 – 9
  • Avec marquage de l'arbre, gravé à la machine

Caractéristique(s):

  • Hauteur de versal mm: 6 mm
  • Hauteur mm (h): 35 mm
  • No.: 36806
  • Poids: 420 g
  • Largeur mm (b): 35 mm