Juego de números de impacto Versal-H.6mm

Número de artículo: 56036806
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Punzón de marcar a mano

Identificación y clasificación

Número de artículo 56036806
EAN / GTIN 4022668368069
Número del fabricante 56036806
Número L L60010 4914
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Para piezas con una resistencia de 600 - 800 N / mm².
  • Dureza de grabado 58 - 60 HRc, tipo de letra según DIN 1451; 0 – 9
  • Con marcado del eje, grabado a máquina

Característica:

  • Altura versal mm: 6 mm
  • Altura mm (h): 35 mm
  • N.°: 36806
  • Peso: 420 g
  • Anchura mm (b): 35 mm