Règle linéraire AT116 150 mm

Réf.: 539-272-30R
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
Type de produit Règles de mesure linéaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 539-272-30R
EAN / GTIN 4946368854441
Réf. fabricant 539-272-30R
Article hors catalogue L40700 566

Description

Description:

  • Convient aux fraiseuses, tables croisées, montages, etc.
  • Mètre en verre, point zéro non codé.
  • Coefficient de température (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1.
  • câble blindé pour le raccordement au compteur
.

Caractéristique(s):

Température de fonctionnement : 0ºC à 45ºC
Précision : (5+5L/1000) µm L = longueur de mesure effective [mm].
Alimentation : 5V DC ± 10%